ACカフ付ブーツ PA9600

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 68112074 品番 PA9600-W-240
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

特殊耐熱ゴム素材を使用した長靴です。履口からの塵埃漏洩を防ぐため適度なフィルター性と通気性を併せ持ち表面強度にも優れた素材「プリータV」素材のカバーを縫い付けています。履き口はバックルで締める仕様で体にフィットする様に設計しています。靴底は水を使用する環境でも滑りを極力無くし安心して使える様にキュービックソールパターンを採用しています。オートクレーブでの速乾性と無菌性の確保の為に靴底には裏布を排除しています。

サイズ(cm)24 ホワイト 仕様カバー付長靴型特殊耐熱ゴム、履口アジャストバックル仕様 材質プリータV+特殊耐熱ゴム 種類クリーンシューズ グレードクラス100〜1000(グレードA/B)オートクレーブ対応(目安) 機能通気性、速乾性 RoHS指令(10物質対応)対応 靴タイプブーツ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルームシューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする