シューズ PA9650S

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 68112196 品番 PA9650S-W-270
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月31日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

耐塵性に加え、優れたオートクレーブ滅菌耐久性を実現しました。クリーンルーム用ブーツ

サイズ(cm)27 仕様オートクレーブ対応 材質アウトソール/耐熱合成ゴム、布地/プリータ(R)CFA ホワイト 種類クリーンシューズ グレードクラス100(目安) 機能防塵性、オートクレーブ滅菌耐久性 RoHS指令(10物質対応)対応 靴タイプブーツ
注意
※EOG及びオゾンによる滅菌は、適していません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルームシューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする