ゴールドウイン
ゴールドウインの クリーンルームシューズ
ゴールドウインの クリーンシューズ
ACシューズ PA9680S
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
68112266
品番
PA9680S-W-260
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
特殊耐熱ゴム素材を使用したシューズです。オートクレーブでの速乾性と無菌性の確保の為に靴底には裏布を排除しています。
サイズ(cm)
26
色
ホワイト
仕様
シューズ型特殊耐熱ゴム仕様
材質
特殊耐熱ゴム
形状
ローカット
種類
クリーンシューズ
グレード
(目安)クラス100〜1000(グレードA,B)オートクレーブ対応
機能
静電
RoHS指令(10物質対応)
対応
甲被タイプ
スリッポンタイプ
靴タイプ
スニーカー