双輪キャスター Φ50 自在 ストッパー付 ネジ式

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●許容荷重(daN):58●許容荷重(kg):60●車輪径D(mm):50●車輪幅(mm):43.5●取付高H(mm):58.5●ネジ径T:W3/8●ネジ山:16山●軸長L(mm):19●自在式S付●ネジ式●材質・仕上:車輪/ナイロン 注文コード68112277 品番TFW50N3SL-19
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

双輪であるため高い旋回能力を発揮します。
OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。

仕様●許容荷重(daN):58●許容荷重(kg):60●車輪径D(mm):50●車輪幅(mm):43.5●取付高H(mm):58.5●ネジ径T:W3/8●ネジ山:16山●軸長L(mm):19●自在式S付●ネジ式●材質・仕上:車輪/ナイロン アズワン品番65-8730-56

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする