双輪キャスター Φ100 自在 ストッパー付 ネジ式 TEシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●許容荷重(daN):98●許容荷重(kg):100●車輪径D(mm):100●車輪幅(mm):64●取付高H(mm):110●ネジ径T(mm):16●ネジピッチ:2.0●軸長L(mm):25●自在式S付●ネジ式●材質・仕上:本体/ナイロン、車輪/エラストマー 注文コード68112600 品番TEA100N16SL-25
参考基準価格(税別)¥3,080 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

双輪であるため高い旋回能力を発揮します。
OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。

仕様●許容荷重(daN):98●許容荷重(kg):100●車輪径D(mm):100●車輪幅(mm):64●取付高H(mm):110●ネジ径T(mm):16●ネジピッチ:2.0●軸長L(mm):25●自在式S付●ネジ式●材質・仕上:本体/ナイロン、車輪/エラストマー アズワン品番65-8729-87

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする