東海キャスター
東海キャスターの キャスター
東海キャスターの ねじ込み式キャスター
東海キャスターの ストッパーなしねじ込み式キャスター
双輪キャスター Φ130 自在 ネジ式 TEシリーズ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●許容荷重(daN):137●許容荷重(kg):140●車輪径D(mm):130●車輪幅(mm):70.2●取付高H(mm):145●ネジ径T(mm):16●ネジピッチ:2.0●軸長L(mm):25●自在式●ネジ式●材質・仕上:本体/ナイロン、車輪/エラストマー
注文コード
68112688
品番
TEH130N16L-25
参考基準価格(税別)
¥5,060
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
双輪であるため高い旋回能力を発揮します。
OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
仕様
●許容荷重(daN):137●許容荷重(kg):140●車輪径D(mm):130●車輪幅(mm):70.2●取付高H(mm):145●ネジ径T(mm):16●ネジピッチ:2.0●軸長L(mm):25●自在式●ネジ式●材質・仕上:本体/ナイロン、車輪/エラストマー
アズワン品番
65-8729-32