東海キャスター
東海キャスターの キャスター
東海キャスターの ねじ込み式キャスター
東海キャスターの ストッパーなしねじ込み式キャスター
双輪キャスター Φ40 自在 ストッパー付 ネジ式 TFシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●許容荷重(daN):39●許容荷重(kg):40●車輪径D(mm):40●車輪幅(mm):40●取付高H(mm):46.5●ネジ径T(mm):10●ネジピッチ:1.5●軸長L(mm):19●自在式S付●ネジ式●材質・仕上:車輪/ナイロン
注文コード
68112715
品番
TF40N10SL-19
参考基準価格(税別)
¥560
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
双輪であるため高い旋回能力を発揮します。
OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
仕様
●許容荷重(daN):39●許容荷重(kg):40●車輪径D(mm):40●車輪幅(mm):40●取付高H(mm):46.5●ネジ径T(mm):10●ネジピッチ:1.5●軸長L(mm):19●自在式S付●ネジ式●材質・仕上:車輪/ナイロン
アズワン品番
65-8730-24