東洋器材科学
東洋器材科学の 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
東洋器材科学の ピペット/ピペッター/スポイト
東洋器材科学の ピペット
スポイト 2mL(L)1セット
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(200袋×10本)
注文コード
68112925
品番
54700
参考基準価格(税別)
¥46,200
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
仕様
●摘要:滅菌済・10本包装●サイズ:2.8Φ×13Φ×180mm●容量:2mL●材質:PE
アズワン品番
65-8736-77