ハイブリッド非常用小型発電機 ELシリーズ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68113144 品番EL-5500T
参考基準価格(税別)¥850,000 販売価格(税込) ¥934,780
販売価格(税別)
849,800

災害に強いLPガスで動く発電機
ガソリンでも動くハイブリッド型
一般的なLPガス50kg2本で72時間以上の連続運転が可能。
連続300時間の運転可能
高出力&低燃費
ボタン操作で簡単始動
用途に合わせて使える複数出力端子
悪路でも楽々移動できる移動用ハンドル&オフロードタイヤ付き
バッテリー上がりに即対応 リコイルスターター搭載
電圧がひと目でわかる ボトルメーター
燃料の残量が分かる フューエルゲージ

仕様●サイズ:740×660×650mm●乾燥重量:86kg●エンジン:OHV4サイクル空冷単気筒●交流定格出力●▼単相100V:4.5kVA-50Hz/5.0kVA-60Hz●▼三相200V:5.0kVA-50Hz/5.5kVA-60Hz●定格周波数:50Hz/60Hz●始動方式:ボタンスイッチ(セルスターター式)、手動始動(リコイルスターター式)●使用燃料:LPガス/ガソリン●騒音:78db●連続運転可能時間:300時間 ※1●※1 燃料補給、メンテナンスの際は、エンジンを一時停止する必要があります。 アズワン品番65-8741-47
注意
※1 燃料補給、メンテナンスの際は、エンジンを一時停止する必要があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする