ペリスタルティックポンプ用チューブ SOLVA 12本入

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(12本) 仕様●材質:SOLVA●タグ数:3●タグ間隔:95mm●内径:1.02mm●厚み:0.86mm●外径:2.74mm●タグ色:白/白 注文コード68113266 品番1.02-WHT3B-95-SF
参考基準価格(税別)¥13,500 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る

炭化水素、石油製品、留出物などに適しています

仕様●材質:SOLVA●タグ数:3●タグ間隔:95mm●内径:1.02mm●厚み:0.86mm●外径:2.74mm●タグ色:白/白 アズワン品番65-8747-38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする