Glass Expansion
Glass Expansionの 研究関連用品・実験用必需品
Glass Expansionの チューブ/ホース類
Glass Expansionの 実験研究用ファーメドチューブ
ペリスタルティックポンプ用チューブ SOLVA 12本入
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(12本)
仕様
●材質:SOLVA●タグ数:3●タグ間隔:95mm●内径:0.64mm●厚み:0.86mm●外径:2.36mm●タグ色:オレンジ/白
注文コード
68113275
品番
0.64-OW3B-95-SF
参考基準価格(税別)
¥13,500
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
炭化水素、石油製品、留出物などに適しています
仕様
●材質:SOLVA●タグ数:3●タグ間隔:95mm●内径:0.64mm●厚み:0.86mm●外径:2.36mm●タグ色:オレンジ/白
アズワン品番
65-8747-35