Glass Expansion
Glass Expansionの 研究関連用品・実験用必需品
Glass Expansionの チューブ/ホース類
Glass Expansionの 実験研究用ファーメドチューブ
ペリスタルティックポンプ用チューブ Fluran HC F-5500A 12本入 VSシリーズ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(12本)
仕様
●材質:Fluran HC F-5500A或いはその同等品●タグ数:2●タグ間隔:72mm●内径:2.79mm●厚み:0.85mm●外径:4.49mm●タグ色:紫/白
注文コード
68113336
品番
VS2.79-PW
参考基準価格(税別)
¥26,700
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
フッ素ポリマーエラストマー。
濃酸や腐食性溶剤用の特殊チューブです。
耐薬品性に優れ、ガス透過性は低く、広い温度範囲でご使用頂けます。
仕様
●材質:Fluran HC F-5500A或いはその同等品●タグ数:2●タグ間隔:72mm●内径:2.79mm●厚み:0.85mm●外径:4.49mm●タグ色:紫/白
アズワン品番
65-8747-66