ペリスタルティックポンプ用チューブ Tygon 6本入

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(6本) 仕様●材質:Tygon●タグ数:2●タグ間隔:95mm●内径:0.19mm●厚み:0.91mm●外径:2.01mm●タグ色:オレンジ/赤 注文コード68113370 品番0.19-OR-95-F-S
参考基準価格(税別)¥12,600 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

一般的な実験室用途向けのPVC製万能チューブです。
フレアエンドで接続が容易です。
透明で、ほぼ全ての無機化学物質に耐性があります。
劣化しにくく、低いガス透過性と、滑らかな内面が利点です。
※可塑剤が滲出する可能性があります。

仕様●材質:Tygon●タグ数:2●タグ間隔:95mm●内径:0.19mm●厚み:0.91mm●外径:2.01mm●タグ色:オレンジ/赤 アズワン品番65-8748-04

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする