曜日別特売
0.38-OG3B-SF-F ペリスタルティックポンプ用チューブ Tygon4040 6本入 Glass Expansion 68113440

0.38-OG3B-SF-F ペリスタルティックポンプ用チューブ Tygon4040 6本入 Glass Expansion 68113440
0.38-OG3B-SF-F ペリスタルティックポンプ用チューブ Tygon4040 6本入 Glass Expansion 68113440
0.38-OG3B-SF-F ペリスタルティックポンプ用チューブ Tygon4040 6本入 Glass Expansion 68113440
0.38-OG3B-SF-F ペリスタルティックポンプ用チューブ Tygon4040 6本入 Glass Expansion 68113440
0.38-OG3B-SF-F ペリスタルティックポンプ用チューブ Tygon4040 6本入 Glass Expansion 68113440

ペリスタルティックポンプ用チューブ Tygon4040 6本入

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量1個(6本)仕様●材質:Tygon4040もしくはその相当品●タグ数:2●タグ間隔:72mm●内径:0.38mm●厚み:0.91mm●外径:2.20mm●タグ色:オレンジ/緑注文コード68113440品番0.38-OG3B-SF-F
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

炭化水素、石油製品、蒸留物用の特殊チューブです。
炭化水素、石油製品、蒸留物を送液するために特別に配合されています。
ガソリン、灯油、灯油、切削液、グリコールベースのクーラントに適しています。
ガス透過性は低く、強酸、強アルカリ、食品、飲料、薬品にはお勧めできません。
※可塑剤の浸出の可能性があります。

仕様●材質:Tygon4040もしくはその相当品●タグ数:2●タグ間隔:72mm●内径:0.38mm●厚み:0.91mm●外径:2.20mm●タグ色:オレンジ/緑アズワン品番65-8748-65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする