商品レビューを投稿する内容量1セット電源電圧400V AC(380V / 400V / 440V)仕様【CT機能】外付け(なし)、【設定通信ユニット】本体取付け(通信付き)、【速断ヒューズ】内蔵注文コード68113529品番JW40050NA306(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き)
参考基準価格(税別)¥278,000販売価格(税込)¥296,780販売価格(税別)
この商品は電源電圧・仕様・定格電流など3850種類から選べます他の種類を見る ・JWシリーズは、小形、軽量で高密度計装が可能な三相制御用のサイリスタレギュレータです。
・位相制御方式には、電圧、電流、電力の各フィードバック制御タイプとフィードバック制御なしタイプが用意され、ヒータの特性に合わせて機種の選択ができます。
・小形・軽量。信頼性・制御性を追求した高機能仕様
・コンパクトな一体形構造
・設定通信ユニットを用意
・断線警報と電流制限を標準搭載
・外部トランス仕様を用意
・6アーム制御を採用