マグネットブラシセット REシリーズ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68113616 品番RE-601
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

マグネットブラシセットです。
マグネットブラシセットは、ブラシとダストパンにマグネットが搭載され、まとめて収納できます。
奥底にしまわれてしまう、清掃用品ですが、マグネットブラシは、省スペースで、引っ掛けて飾っても絵になるアイテムです。
少し武骨なハンドブラシは、掃きごたえのある幅広のブラシですが、ほどよいコシの強さで、細かい溝のゴミもかき出してくれます。
屋内だけでなく、掃除しづらい屋外でも使える万能なブラシです。

仕様●サイズ:ブラシ:約W40×D70×H320mm、ダストパン:約W225×D60×H320mm●素材:ブラシ:バーチ材/馬毛/ポリエステル、ダストパン:バーチ材/ガリバリウム鋼板●色:BK アズワン品番65-8766-24 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フラットモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする