※レディースシルエット
アイトス
アイトスの ワーキングウェア
アイトスの トップス
アイトスの オールシーズン トップス
AZ-7616 長袖ボタンダウンポロシャツ(男女兼用)(年間用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
名入れ可
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
68114234
品番
AZ7616
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,600
この商品は
67
種類から選べます
他の種類を見る
T/C鹿の子でナチュラルな着心地!消臭テープ仕様でいつも爽やか!
色
ホワイト
サイズ
9
色番
001
仕様
消臭テープ付、左胸ポケット、衿/ボタンダウン
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
長袖ポロシャツ
材質
ボタン/糸付ボタン
胸囲(cm)
94
混率(%)
ポリエステル65、綿35
肩幅(cm)
37
袖丈(cm)
55
着丈(cm)
62
首廻り(cm)
38
生地
鹿の子
名入れ
可
袖丈
長袖
注意
※この商品は海外生地、染色の為、若干の色違いが発生することもございますので、ご了承ください。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。