東海キャスター
東海キャスターの キャスター
東海キャスターの ねじ込み式キャスター
東海キャスターの ストッパーなしねじ込み式キャスター
振動・衝撃吸収 双輪キャスター Φ100 自在ストッパー付 ネジ式 CT100Nシリーズ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68114858
品番
CT100N12SL-22-T
参考基準価格(税別)
¥6,160
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
振動や衝撃を吸収。
双輪であるため高い旋回能力を発揮します。
OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
仕様
●許容荷重(daN):39●許容荷重(kg):40●車輪径D(mm):100●車輪幅(mm):69●取付高H(mm):118〜125●ネジ径T(mm):12●ネジピッチ:1.75●軸長L(mm):22●自在式ストッパー付●ネジ式●材質・仕上:車輪/エラストマー
アズワン品番
65-8881-85