アイトス
アイトスの ワーキングウェア
アイトスの トップス
アイトスの オールシーズン トップス
AZ-7614 長袖ポロシャツ(男女兼用)(年間用)
(1件のレビュー)
3日以内出荷
名入れ可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全72種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68114907
品番
AZ7614
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
3S・SSサイズ登場で女性の方にも着用していただけます!
色
ホワイト
サイズ
M
仕様
左胸ポケット、袖口/リブ仕様
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
長袖ポロシャツ
材質
ボタン/糸付ボタン
胸囲(cm)
104
混率(%)
ポリエステル65、綿35
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
57
着丈(cm)
72
アズワン品番
64-4945-53
生地
鹿の子(カノコ)
色番
001
名入れ
可
袖丈
長袖
注意
※この商品は使用素材の特性を最大限に引き出すため、直接素肌に着用されることをおすすめします。
※この商品は海外生地、染色の為、若干の色違いが発生することもございますので、ご了承ください。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。