※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1箱(100枚)
注文コード68114989
品番YF-120L
参考基準価格(税別)¥46,000
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
安全性:電子線滅菌を行っていますので、手術室、血管撮影室で機器保護及び滅菌状態として安全にご使用いただけます。発がん性などで毒性がある酸化エチレンガス滅菌と違い、滅菌キャップ内部の残留ガスが無いため人体への悪影響がありません。また、ラテックスフリー素材を採用しており、安心してご使用いただけます。(天然ゴム不使用)
取り付けが簡単:滅菌袋を開けると滅菌カバーの伸びる部分が上にありますので、取り出し、広げて機器に被せるだけです。
使用内容:レントゲン装置以外の防護板、レントゲン操作コンソール、移動