紳士背中が出にくい深履きパンツ 97610シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●総丈:96cm●股下:65cm●裾幅:22.5cm 注文コード68115016 品番97610
参考基準価格(税別)¥3,980 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

一年を通して快適にはける素材。

仕様●総丈:96cm●股下:65cm●裾幅:22.5cm アズワン品番65-8885-71

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする