サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の 収納・設備・保管・運搬用品
サンコー(三甲)の 薬品保管庫
サンコー(三甲)の 薬用コンテナー/トレー
サンボックス#14-シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68115059
品番
20142700BL502
参考基準価格(税別)
¥3,050
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
全面ベタ目の多目的コンテナーです。
名入れ
なし
仕様
●容量(L):14.3●材質:PP●外寸法(mm):418×305×156●有効内寸法(mm):359×259×140
アズワン品番
65-8887-34
注意
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。