内容量1台
仕様●外寸:W900×D400×H1120mm●有効内寸法:W790×D370×H980mm●重量:33.4Kg●梱包サイズ:W910×D415×H1130mm●梱包重量:34.0Kg●本体:スチール、粉体塗装(ホワイト)●取手:ABS樹脂●錠前:ABS樹脂●カラー:ホワイト●機能:シリンダー鍵付き、ラッチ付き、アジャスター付き、棚板2枚付き●側板、天板にハーフパンチ加工●棚ピッチ:25mm●グリーン購入法適合商品●スチール両開き扉●付属品:棚受金具、連結用ビス、取扱説明書、保証書●組立有無:無し(完成品)●
注文コード68115120
品番0521-1000