A4対応書庫 ホワイト

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 68115138 品番 0591-1200
参考基準価格(税別)¥93,400 販売価格(税込) ¥93,478
販売価格(税別)
84,980

A4サイズの書類が収納できます
A4縦ファイルを無駄なく収納できます。側板、天板にハーフパンチ加工。付属のビスとナットで上下左右の本体同士を連結可能。アジャスター付。アジャスター機構により高さの微調整が可能。付属のトレーは透明プラスチック製で中が見えて便利。A4サイズが収納できる深型トレー12個付き。

付属品見出し紙、連結用ビス、取扱説明書、保証書 仕様側板に穴加工、天板にハーフパンチ加工、棚ピッチ:40mm、グリーン購入法適合商品、組立有無:無、アジャスター付、棚板1枚付 材質本体:スチール/粉体塗装(ホワイト)、トレー:PS樹脂、レール:HIPS樹脂 質量(kg)40.7 ホワイト 高さ(mm)1120 種類引出し・オープン 奥行(mm)400 間口(mm)900 段数2 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)840×385×690 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(深型トレー)257×346×71 アズワン品番65-8890-14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする