東洋事務器工業
東洋事務器工業の 書庫・金庫・ロッカー
東洋事務器工業の 書庫
東洋事務器工業の その他書庫
A4対応書庫 ホワイト オプション 0500シリーズ
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●トレーサイズ:W271×D381×H76mm●本体:GPPS●付属品:見出し紙●製造国:日本製 国産
注文コード
68115156
品番
0500-0100
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
A4サイズの書類が収納できます。
仕様
●トレーサイズ:W271×D381×H76mm●本体:GPPS●付属品:見出し紙●製造国:日本製 国産
アズワン品番
65-8890-18