書庫 D400mm ニューグレー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様●外寸:W1500×D400×H880mm●有効内寸法:W695(720)×D340×H820mm●重量:47.0Kg●梱包サイズ:W1510×D415×H890mm●梱包重量:47.9Kg●本体:スチール、粉体塗装(ニューグレー)●取手:ABS樹脂●錠前:ABS樹脂●ガラス:3mmフロートガラス●カラー:ニューグレー●機能:シリンダー鍵付き、引手付き●棚板:可動棚●天板にハーフパンチ加工●棚ピッチ:30mm●グリーン購入法適合商品●ガラス窓付き引違い扉●付属品:合鍵、取扱説明書、保証書●棚板4枚●組立有 注文コード68115190 品番0115-3570
参考基準価格(税別)¥82,300 販売価格(税込) ¥82,478
販売価格(税別)
74,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

鍵付き書庫
2段に合わせて使える高さH880タイプ。

仕様●外寸:W1500×D400×H880mm●有効内寸法:W695(720)×D340×H820mm●重量:47.0Kg●梱包サイズ:W1510×D415×H890mm●梱包重量:47.9Kg●本体:スチール、粉体塗装(ニューグレー)●取手:ABS樹脂●錠前:ABS樹脂●ガラス:3mmフロートガラス●カラー:ニューグレー●機能:シリンダー鍵付き、引手付き●棚板:可動棚●天板にハーフパンチ加工●棚ピッチ:30mm●グリーン購入法適合商品●ガラス窓付き引違い扉●付属品:合鍵、取扱説明書、保証書●棚板4枚●組立有 アズワン品番65-8890-26
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする