AZ7614 AZ-7614 長袖ポロシャツ(男女兼用)(年間用) アイトス 68115223

AZ-7614 長袖ポロシャツ(男女兼用)(年間用)

(1件のレビュー)
3日以内出荷名入れ可3日以内出荷とは
サイズ5L
ネイビー
内容量1枚注文コード68115223品番AZ7614
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

3S・SSサイズ登場で女性の方にも着用していただけます!

ネイビーサイズ5L仕様左胸ポケット、袖口/リブ仕様その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別長袖ポロシャツ材質ボタン/糸付ボタン胸囲(cm)124混率(%)ポリエステル65、綿35肩幅(cm)53袖丈(cm)62着丈(cm)80アズワン品番64-4945-77生地鹿の子(カノコ)色番008名入れ袖丈長袖
注意
※この商品は使用素材の特性を最大限に引き出すため、直接素肌に着用されることをおすすめします。
※この商品は海外生地、染色の為、若干の色違いが発生することもございますので、ご了承ください。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68115327
2016-03-16
用途: 仕事用
建設業・工事業

男女兼用なので会社で購入しました。
女性用はサイズはいいのですが、やはりデザインが女性専用とは違いました。
次回は女性専用を購入したいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする