車線分離標 ポールコーンCITY R 1本脚(小穿孔)タイプ PCCTRシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 お客様組立品 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●材質:キャップ/特殊ウレタン樹脂、本体/特殊ウレタン樹脂、反射材/フレキシブルプリズム反射シート、ベース部/ASA樹脂●サイズ(mm):幅140×高さ650×全幅160●本体色:赤●ベース:140mm×160mm●ポール:Φ80mm 注文コード68115558 品番PCCTR-65RW-F
参考基準価格(税別)¥17,200 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

交通の少ない箇所向けタイプです。
本体部の補修が可能です。
振動ドリルで施工ができる小穿孔タイプです。
幅140mm×奥行き160mmの小型ベースの車線分離標です。
本体とベースが着脱できる構造となっており、万が一本体が破損しても部材交換で復旧可能です。
1本脚タイプ(F型アンカー)
【用途】
工場場内、駐車場などの誘導に。
車通りの少ない道路の視線誘導に。
郊外型ドラッグストア駐車場等の車両分合流誘導に。
縁石の上の視線誘導に。

仕様●材質:キャップ/特殊ウレタン樹脂、本体/特殊ウレタン樹脂、反射材/フレキシブルプリズム反射シート、ベース部/ASA樹脂●サイズ(mm):幅140×高さ650×全幅160●本体色:赤●ベース:140mm×160mm●ポール:Φ80mm アズワン品番65-8896-80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする