画像準備中

マグネットミラー 300×600 スリムフレーム RMM-1シリーズ

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68115944 品番 RMM-1/S
参考基準価格(税別)¥12,100 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

「割れない、軽い、きれいに映る」のリフェクスミラーから『マグネット』タイプが新登場。
強力なマグネットによりスチールのドアやロッカーにピタリと貼りつきます。
マグネットはシリコンラバーによってさびにくく、接触面に傷がつきにくい構造です。
REFEXミラーは、ガラスの変わりに、特殊加工した高精度のポリエステルフィルムをパネル状にしたグラスレスミラーです。その裏面にアルミを蒸着させることによって、光を反射させミラー効果があります。他にはない特徴は、フィルムをアルミフレームに中空張りにして、パ

仕様●商品サイズ:幅 30 ×高さ 60cm●厚み:20mm(マグネットを含む23mm)●スリムエッジフレーム:5mm●商品重量:1.2kg●材質●▼表面/ポリエステルフィルム、フレーム/アルミニウム、芯材/硬質ウレタン、化粧枠/アルミニウム、他、マグネット/ネオジム磁石(シリコンラバー付き)●付属品:取扱説明書、クリーナークロス●製造:日本製 アズワン品番65-8908-83

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする