曜日別特売

マグネットミラー 300×600 スリムフレーム RMM-1シリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
アズワン品番65-8908-84
内容量1個注文コード68115960品番RMM-1/MM
参考基準価格(税別)¥12,100販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

「割れない、軽い、きれいに映る」のリフェクスミラーから『マグネット』タイプが新登場。
強力なマグネットによりスチールのドアやロッカーにピタリと貼りつきます。
マグネットはシリコンラバーによってさびにくく、接触面に傷がつきにくい構造です。
REFEXミラーは、ガラスの変わりに、特殊加工した高精度のポリエステルフィルムをパネル状にしたグラスレスミラーです。その裏面にアルミを蒸着させることによって、光を反射させミラー効果があります。他にはない特徴は、フィルムをアルミフレームに中空張りにして、パ

仕様●商品サイズ:幅 30 ×高さ 60cm●厚み:20mm(マグネットを含む23mm)●スリムエッジフレーム:5mm●商品重量:1.2kg●材質●▼表面/ポリエステルフィルム、フレーム/アルミニウム、芯材/硬質ウレタン、化粧枠/アルミニウム、他、マグネット/ネオジム磁石(シリコンラバー付き)●付属品:取扱説明書、クリーナークロス●製造:日本製アズワン品番65-8908-84
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする