曜日別特売
#40916 ホームピック(頭部のみ) 浅香工業 68116057

ホームピック(頭部のみ)

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個注文コード68116057品番#40916
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥1,810販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

頭部はスチール製ワンピース(無溶接一体加工)タイプで家庭菜園などでの掘り起こしや粉砕作業に最適。
ワンピース製(無溶接一体加工)を採用し、ツル部・バチ部は炭素鋼S45C相当を使用し、熱処理(強度が上がる、磨耗に強くなる)を行っています。
頭部のみの製品です。
FGホームピック 小柄共(#154988)の交換用頭部です。別売部品対応柄:FGホームピック小柄(#94069)。

仕様●材質●▼スチール●重量:400g●全長:280mm●バチ幅:60mmアズワン品番65-8909-47
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする