曜日別特売
GR-1051 kimono美 GRシリーズ カミイソ産商 68116066

GR-1051 kimono美 GRシリーズ カミイソ産商 68116066
GR-1051 kimono美 GRシリーズ カミイソ産商 68116066
GR-1051 kimono美 GRシリーズ カミイソ産商 68116066

kimono美 GRシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個仕様●商品サイズ:幅15mm×7m巻●素材・成分:素材/和紙、箔 粘着剤/アクリル系●生産国:日本注文コード68116066品番GR-1051
参考基準価格(税別)¥420販売価格(税込)¥461
販売価格(税別)
419

和紙マスキングテープ
金箔グラデーション。
色の濃淡が美しく、ちぎり感や透明感のある国産和紙マスキングテープ。
日本のお土産としても最適です。
日本製。
Kimono美シリーズ 華 HANA 友禅柄タイプ 幅15mm。花が咲き終わると結実するさくらんぼは、「花が咲き実が成る」という縁起の良い文様です。日本の美しい友禅柄を優美に作り上げた和のマスキングテープです。

仕様●商品サイズ:幅15mm×7m巻●素材・成分:素材/和紙、箔 粘着剤/アクリル系●生産国:日本アズワン品番65-8912-86
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする