プロフィスト21(王子ゴム)
プロフィスト21(王子ゴム)の 軍手
プロフィスト21(王子ゴム)の 純綿軍手
C-1200 純綿軍手
(2件のレビュー)
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ダース(12双)
注文コード
68116143
品番
C-1200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
超厚手の1200です
ゲージ数
7
サイズ
フリー
質量(g/ダース)
1200
材質
綿100%
色
生成
入数(双)
12