AZ-860一目涼然 長袖ポロシャツ(男女兼用)(年間用)

(1件のレビュー)
3日以内出荷 名入れ可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 68116151 品番 AZ860
参考基準価格(税別)¥6,800 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

豊富なカラーバリエーション。
快適さと安定した品質であなたの良きパートナーとなります。

ホワイト サイズS 仕様左胸ポケット、袖口/リブ仕様 その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。 種別長袖ポロシャツ 材質ボタン/糸付ボタン 胸囲(cm)96 混率(%)ポリエステル50、綿50 肩幅(cm)42 袖丈(cm)56 着丈(cm)67 機能涼感 首廻り(cm)37 アズワン品番64-4958-66 生地鹿の子(カノコ)・裏綿 色番001 生地性能形態安定、セベリス(抗菌、防臭) 名入れ 袖丈長袖
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68116535
2017-03-16
用途:
飲食店内での制服
うなぎの幸栄 様 (飲食業)

25年近く愛用させてもらってます。涼しいし、長持ちするし、もう、他商品は着れません。半袖も着ています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする