プロフィスト21(王子ゴム)
プロフィスト21(王子ゴム)の 軍手
プロフィスト21(王子ゴム)の 純綿軍手
C-105 純綿軍手婦人用
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ダース(12双)
注文コード
68116168
品番
C-105
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
女子用Sサイズの純綿軍手
ゲージ数
7
サイズ
フリー
質量(g/ダース)
590
材質
純綿100%
色
生成
入数(双)
12