3ポケットファイル A4 SCBシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68116224 品番SCB-0851
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥360
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

クリアな音色をイメージした「Clear Tone」シリーズ。キラリと輝くアンティークゴールドのデザインがクラシカルな音色を奏でます。楽譜を見開きで3枚収納できます。ファイルの下部にはスリットが付いています。

仕様●本体サイズ:幅22×奥行×高さ31cm●本体重量:50g●個装サイズ:幅22×奥行×高さ31cm●個装重量:260g●材質●▼ポリプロピレン●生産国:日本 サイズA4 アズワン品番65-8913-69

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする