セトクラフト
セトクラフトの ファイリング
セトクラフトの クリヤーホルダー
クリアファイル SCBシリーズ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68116240
品番
SCB-0915
参考基準価格(税別)
¥180
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
クリアな音色をイメージした「Clear Tone」シリーズ。キラリと輝くアンティークゴールドのデザインがクラシカルな音色を奏でます。
仕様
●本体サイズ:幅22×奥行×高さ31cm●本体重量:20g●個装サイズ:幅22×奥行×高さ31cm●個装重量:110g●材質●▼ポリプロピレン●生産国:日本
アズワン品番
65-8913-75