アイトス
AZ-860一目涼然 長袖ポロシャツ(男女兼用)(年間用)
(1件のレビュー)
3日以内出荷
名入れ可
3日以内出荷とは
サイズ
L
S
M
L
LL
4L
5L
3L
色
ピンク
ホワイト
ピンク
サックス
イエロー
ミントグリーン
グリーン
ネイビー
ブラック
パープルブルー
グレイッシュミント
ロイヤルブルー
ゴールドイエロー
全84種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68116246
品番
AZ860
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
豊富なカラーバリエーション。
快適さと安定した品質であなたの良きパートナーとなります。
色
ピンク
サイズ
L
仕様
左胸ポケット、袖口/リブ仕様
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
長袖ポロシャツ
材質
ボタン/糸付ボタン
胸囲(cm)
108
混率(%)
ポリエステル50、綿50
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
58
着丈(cm)
75
機能
涼感
首廻り(cm)
41
アズワン品番
64-4958-70
生地
鹿の子(カノコ)・裏綿
色番
002
生地性能
形態安定、セベリス(抗菌、防臭)
名入れ
可
袖丈
長袖
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。