※使用例

352 352 山羊レンジャー プロフィスト21(王子ゴム) 68116247 352 352 山羊レンジャー プロフィスト21(王子ゴム) 68116247

352 山羊レンジャー

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 68116247 品番 352
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

牛皮と同等のなめらかさ・しなやかさ、使うほどに手になじむ、牛皮に近く、豚皮に勝る強度があります

サイズLL 用途電気工事、建設、土木に最適 材質ヤギ皮 入数(双)1 全長(cm)23.5 中指長(cm)9 手の平幅(cm)12 アテ有無アテ付 袖口仕様マジック式

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:39

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-23
用途:
農林業
農・林・水産業

有刺鉄線を張る為に購入しましたが、想像していたより耐久性が弱く一日で破れてしまい残念でした。 使用方法がまちがっていたのかな?

対象商品:
68116238
2022-02-16
用途:
製缶及びTIG溶接等

牛革の物より価格が安いので試しに購入したが、耐久性に難。
その他の部分は、問題はありませんでしたが、牛革に戻します。

対象商品:
68116238
2020-07-03
用途:
重機作業
建設業・工事業

手袋縫い目が切れた。
これはおすすめできないですね。
素材は柔らかくて非常によいのに残念です

1人が参考にしています
対象商品:
68116247
2018-07-18
用途:
電気工事
藤本電機設備 様 (建設業・工事業)

やわらかくて使いやすい
もう少し丈夫だったらなお最高

対象商品:
68116222
2017-12-27
用途:
農作業
井上園芸 様 (農・林・水産業)

やわらかくフィット感が良く、作業性が良好、サイズにS(女性用)があればありがたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする