セトクラフト
セトクラフトの ラティス/デッキ/オーニング
セトクラフトの ガーデンファニチャー
セトクラフトの メールボックス
ウォールポスト
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68116267
品番
SD-8210
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
かわいいミッキーデザインのポストです。
仕様
●本体サイズ:幅31×奥行13.5×高さ42cm●本体重量:2440g●個装サイズ:幅34×奥行16×高さ45.5cm●個装重量:2940g●材質●▼スチール●仕様:アンティーク加工、ポスト用スタンド対応商品、南京錠付き●生産国:中国
アズワン品番
65-8914-65