セトクラフト
セトクラフトの ラティス/デッキ/オーニング
セトクラフトの ガーデンファニチャー
セトクラフトの メールボックス
シルエットウォールポスト SIシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68116319
品番
SI-1506
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
大人気のシルエットシリーズに壁掛けタイプが登場。
前面は新聞受けになっています。
仕様
●本体サイズ:幅27.5×奥行15×高さ33.5cm●本体重量:2060g●個装サイズ:幅29×奥行17×高さ35.5cm●個装重量:2360g●材質●▼スチール●デザイン:キャット●仕様:ポスト用スタンド対応商品、アルファベット文字シール付き、南京錠付き●生産国:中国
アズワン品番
65-8917-42