曜日別特売
AZ860 AZ-860一目涼然 長袖ポロシャツ(男女兼用)(年間用) アイトス 68116413

AZ-860一目涼然 長袖ポロシャツ(男女兼用)(年間用)

(1件のレビュー)
3日以内出荷名入れ可3日以内出荷とは
サイズ4L
イエロー
内容量1枚注文コード68116413品番AZ860
参考基準価格(税別)¥7,300販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

豊富なカラーバリエーション。
快適さと安定した品質であなたの良きパートナーとなります。

イエローサイズ4L仕様左胸ポケット、袖口/リブ仕様その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別長袖ポロシャツ材質ボタン/糸付ボタン胸囲(cm)126混率(%)ポリエステル50、綿50肩幅(cm)52袖丈(cm)60着丈(cm)79機能涼感首廻り(cm)47アズワン品番64-4958-82生地鹿の子(カノコ)・裏綿色番004生地性能形態安定、セベリス(抗菌、防臭)名入れ袖丈長袖
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68116535
2017-03-16
用途: 飲食店内での制服
うなぎの幸栄飲食業

25年近く愛用させてもらってます。涼しいし、長持ちするし、もう、他商品は着れません。半袖も着ています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする