fubar FB-221シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68116504 品番FB-221
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,880
この商品は15種類から選べます 他の種類を見る

この軽さ、柔らかさ。プラス高撥水。
【機能性】
▼1.〈BREATHABLE〉
内側にこもるムレを通す通気性
生地裏に熱とプレスをかけ凹凸を無くし、表地の気密性を高めたシレー加工。
ヤッケやレインコート等のように生地裏に樹脂コートをしない加工法で「通気性」が最大のメリット。
内側にこもる湿気やムレを軽減し、快適な着心地。
▼2.〈WATER
REPELLENCY〉
外側からの水をコロコロ弾く
シレー加工後の生地を撥水剤に漬け込み、糸と糸の間にしっかりと撥水剤を密着。
シレー加工+撥水剤の「W効果」で撥水力の向上に成功。
※洗濯後も撥水性は持続しますが、撥水力は徐々に落ちていきます。
▼3.〈WRINKLE
RESISTANT〉
柔らかくてシワになりにくいノイズレスな着心地
触ると一目瞭然、柔らかくソフトな生地感。
シワになりにくいのも嬉しいポイント。
従来のウィンドブレーカー等に比べて大幅にシャカシャカ音を抑えたノイズレス仕様。
▼4.〈PACKABLE〉
手軽に携帯できるパッカブル仕様。サッと出して、サッと着れる!
右ポケットに折り畳んで収納できるポケッタブル仕様。
軽量・コンパクトで場所を取らない。
ポケットからつい落としがちな荷物の落下防止にも使えるボタン式ストラップ付き。
ファスナー付きポケット(左右)。
〈HIGH
NECK
STYLE〉
首元立体シルエット
顎先に少しかかる絶妙な首丈。
ボリューム・シルエットにこだわったハイネックスタイル。
生地の間に「芯地」を挟みこむことでヨレがちな首元をしっかりホールドし、立体的なシルエットを実現。

ブラック×ホワイト サイズLL 混率(%)【本体】ポリエステル100、【リブ部分】ポリエステル98/ポリウレタン2 適応身長(cm)175〜185 アズワン品番65-8927-66 適応胸囲(cm)96〜104

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする