ローラー綿ベルト 110

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●商品サイズ(mm)(幅×高さ×奥行):30×1200×13●商品重量(g):90●サイズ:110●色:シロ●原産国:中国 注文コード68116599 品番#0046-18-110
参考基準価格(税別)¥650 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る

綿100%の肌触り。
ウェアとの組み合わせは自由自在。
C'sCLUB(シーズクラブ)のワーキングベルトコレクションの一つであるローラ綿ベルト。
シンプルで扱いやすい、会社単位で作業服を購入の際に併せて検討していただけるアイテムです。シンプルなデザインのカジュアルワンピンベルト。ローラーバックル留めで、綿100%のベルトです。
シンプルなデザインのカジュアルワンピンベルト。ローラーバックル留めで、3cm幅の馴染みやすい綿100%のベルトです。5色のカラーからお選びいただけます。

仕様●商品サイズ(mm)(幅×高さ×奥行):30×1200×13●商品重量(g):90●サイズ:110●色:シロ●原産国:中国 幅(cm)3cm幅 アズワン品番65-8928-58

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする