ドビー長袖ブルゾンアッシュ #2818-818シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68116879 品番#2818-818-8L
参考基準価格(税別)¥5,620 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

進化を続ける快適性。次世代ワークウェアモデル。
汎用性の高いユニフォームとしてのポテンシャルを持ったドビーストレッチT/Cブルゾン。
横糸には特殊な分子構造により、ストレッチ性と形状維持の特性を持った「TEXBRID」(テックスブリッド)を採用し、身体の動きに追従しながらもシルエットが崩れにくい仕様となっている。
経糸には制電糸を使用することで帯電防止の効果を計り、静電気を配慮しなければいけない職種の方にも着て頂ける仕様とした。
生地は高級感を出しながらも、厚地にすることで丈夫さ

仕様●商品サイズ(mm)(幅×高さ×奥行):580×390×20●商品重量(g):685●パッケージサイズ(mm)(幅×高さ×奥行):400×20×600●パッケージ重量(g):730●サイズ:8L●色:アッシュグレー282528132815 アズワン品番65-8954-18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする