曜日別特売
#2108 リーフ レディース湯桶 #2108シリーズ イノマタ化学 68117010

#2108 リーフ レディース湯桶 #2108シリーズ イノマタ化学 68117010
#2108 リーフ レディース湯桶 #2108シリーズ イノマタ化学 68117010

リーフ レディース湯桶 #2108シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード68117010品番#2108
参考基準価格(税別)¥140販売価格(税込)¥153
販売価格(税別)
139

心地いいバスタイムは小物選びから。
一日の疲れをとるバスタイム。座り心地と、洗いやすさにこだわった風呂イスでリラックスバスタイム。

仕様●カラー:ナチュラル●サイズ:25.2Φ×9.6Hcm●容量:2.9L●材質●▼ポリプロピレンアズワン品番65-8979-83
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする