AZ-50012 エコプラススタイル 制電長袖ポロシャツ(男女兼用)(年間用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 名入れ可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 68117025 品番 AZ50012
参考基準価格(税別)¥6,900 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

制電糸+吸汗速乾+消臭
細身シルエットにこだわりを見せたボタンダウンシャツ

ホワイト サイズL 仕様消臭ネーム付、左胸ポケット、衿/ボタンダウン、袖口/リブ仕様、裾/スリット その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。 種別長袖ポロシャツ 材質ボタン/糸付ボタン エコマーク認定認定 胸囲(cm)106 混率(%)ポリエステル78、綿22(再生ポリエステル65) 肩幅(cm)42 袖丈(cm)63 着丈(cm)73 機能制電 JIS規格JIS T8118適合 首廻り(cm)42 アズワン品番64-9034-42 生地エコ制電ニット 色番001 グリーン購入法適合 生地性能帯電防止、吸汗速乾 名入れ 袖丈長袖 エコマーク認定番号18 103 003
注意
※この商品は海外生地、染色の為、若干の色違いが発生することもございますので、ご了承ください。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする