曜日別特売
AZ50012 AZ-50012 エコプラススタイル 制電長袖ポロシャツ(男女兼用)(年間用) アイトス 68117156

AZ-50012 エコプラススタイル 制電長袖ポロシャツ(男女兼用)(年間用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷名入れ可3日以内出荷とは
サイズSS
サックス
内容量1枚注文コード68117156品番AZ50012
参考基準価格(税別)¥6,900販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

制電糸+吸汗速乾+消臭
細身シルエットにこだわりを見せたボタンダウンシャツ

サックスサイズSS仕様消臭ネーム付、左胸ポケット、衿/ボタンダウン、袖口/リブ仕様、裾/スリットその他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別長袖ポロシャツ材質ボタン/糸付ボタンエコマーク認定認定胸囲(cm)82混率(%)ポリエステル78、綿22(再生ポリエステル65)肩幅(cm)36袖丈(cm)60着丈(cm)58機能制電JIS規格JIS T8118適合首廻り(cm)37アズワン品番64-9034-62生地エコ制電ニット色番007グリーン購入法適合生地性能帯電防止、吸汗速乾名入れ袖丈長袖エコマーク認定番号18 103 003
注意
※この商品は海外生地、染色の為、若干の色違いが発生することもございますので、ご了承ください。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする