ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
LTR、LTM用取り付け枠
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
形状
角形
注文コード
68118505
品番
140000340168
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥62
販売価格(税別)
¥
56
バスケットに入れる
この商品は
形状
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
□12.5
形状
角形
色調
黒
フレーム(mm)
□12.5
RoHS指令(10物質対応)
対応