MKF50-30RZ-M9BAVM MK-Z - ロータリクランプシリンダ/標準形 SMC 68118953

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MK-Z - ロータリクランプシリンダ/標準形

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)50クランプストローク(mm)30ポートねじの種類(-) Rc注文コード68118953品番MKF50-30RZ-M9BAVM
参考基準価格(税別)¥36,740販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980
クランプストローク(mm)30作動方式複動式リード線(m)(M) 1オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ボディオプション(-) 標準(めねじ)回転方向(R) 右回転チューブ内径(Φmm)50ポートねじの種類(-) Rc仕様クランプストローク:30mm、オートスイッチ:M9BAV 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し、オーダーメイド仕様:(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする